Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36189, Wiha Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 36189, 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1013826
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36189
EAN/GTIN:
     4010995361891
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

36189, Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 36189, 125 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Blisterverpackung:
Nein
Durchmesser max:
0.8 mm
Gesamtlänge (mm):
125 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5
Schneidkraft:
7
Weicher Draht:
2 mm
Mittelharter Draht:
0.8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 18,18*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 19,85*
1
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 19,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 21,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.