| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-927454 Herst.-Nr.: 00080-002-43 EAN/GTIN: 8023796587021 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00080-002/43, CASTOR S5 CI SRC, Stiefel Cofra, Größe 43 EN ISO 20345:2011 abriebfester Polyester Schaft-/Laufsohle COLD DEFENDER PU Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz Weite 12, Farbe gelb CASTOR S5 CI SRC entspricht auch 00010-037, Fabrikat: COFRA Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2033 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Sicherheitsschuh, STIEFEL, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh |
| | |
| |