Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65082/42, 6508.242, Sicherheitshalbschuh 6508/2, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     260S-919396
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6508242-42
EAN/GTIN:
     4031101653112
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65082/42, 6508.242, Sicherheitshalbschuh 6508/2, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Weite 11 Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, metallfreie Zehenschutzkappe, Fabrikat: Uvex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1177 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 100,64*
1
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 102,94*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 102,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,40*
€ 103,62*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,72*
€ 114,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,22*
€ 135,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,02*
€ 121,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,36*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.