Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65082/38, 6508.238, Sicherheitshalbschuh 6508/2, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S3 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     260S-919392
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6508238-38
EAN/GTIN:
     4031101653075
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65082/38, 6508.238, Sicherheitshalbschuh 6508/2, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Weite 11 Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, metallfreie Zehenschutzkappe, Fabrikat: Uvex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
968 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 102,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,02*
€ 102,08*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 87,30*
€ 106,41*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 108,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 112,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,54*
€ 133,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,18*
€ 131,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,61*
€ 124,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,29*
€ 119,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,17*
€ 110,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9534738
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534838
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534938
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,36*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.