Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

729551/43, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, 729551-43
Sicherheitshalbschuh, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, 729551-43
Sicherheitshalbschuh, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, 729551-43
Artikel-Nr.:
     260S-918147
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     729551-43
EAN/GTIN:
     4030839373378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729551/43, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 43, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110 GRAMM
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Größe:
43
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Norm:
EN ISO 20345 S1P, Form A
Obermaterial:
Mikrofaser/Textilmaterial
Sohle:
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Zusatzinfo2:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,79*
€ 71,61*
pro Paar
€ 5,50*
ab € 66,2456*
€ 71,6256*
Lager 260
pro Paar
€ 4,75*
ab € 81,45*
€ 87,12*
pro Paar
€ 8,50*
ab € 83,11*
€ 88,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,12*
€ 103,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,74*
€ 97,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG