Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

12441/42, NICO Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 Nach EN ISO 20345 S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
12441/42, NICO Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 Nach EN ISO 20345 S1P
12441/42, NICO Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 Nach EN ISO 20345 S1P
Artikel-Nr.:
     260S-909810
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12441-42
EAN/GTIN:
     4035877958846
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12441/42, NICO Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A aus Nubukleder/Meshmaterial mit Lederfutter Metallfreier Durchtrittschutz mit PU/PU Sohle TIGHT mit Stahlkappe, Fabrikat: Jori
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Größe:
42
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
€ 4,75*
ab € 47,99*
€ 53,94*
€ 5,50*
ab € 51,90*
€ 57,96*
€ 4,90*
ab € 55,11*
€ 59,36*
14 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 71,44*
€ 80,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,99*
€ 57,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.