Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-815740 Herst.-Nr.: 12741-44 EAN/GTIN: 4035877930729 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12741/44, HARRISON Low S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobiertes Veloursleder Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1150 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 44, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,30* | € 58,49* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,70* | € 58,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,11* | € 60,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,91* | € 62,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,43* | € 63,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|