Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74720/40, MILA aqua Low ESD S1, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 2034


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-777608
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74720-40
EAN/GTIN:
     4030839195222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

74720/40, MILA aqua Low ESD S1, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter PU/PU Sohle NOVA, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
815 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s1 40, antistatik schuhe, antistatische schuhe 40, DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 70,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 71,00*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 71,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,96*
€ 71,92*
5 Tage
1
€ 5,39*
ab € 67,06*
€ 76,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,66*
€ 74,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,28*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,37*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 7,34*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 7,34*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 7,36*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 22,96*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 22,85*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 23,03*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 4,30*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 8,86*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 8,48*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 5,10*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 7,22*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 7,50*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.