Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74720/37, MILA aqua Low ESD S1, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 37 EN ISO 2034


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-777605
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74720-37
EAN/GTIN:
     4030839195192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

74720/37, MILA aqua Low ESD S1, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 37 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter PU/PU Sohle NOVA, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
815 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s1 gr37, antistatik schuhe, antistatische schuhe gr 37, DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 70,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 70,87*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 70,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,83*
€ 71,78*
4 Tage
1
€ 5,39*
ab € 66,92*
€ 76,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,38*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 7,35*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 7,34*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 23,01*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 22,89*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 22,96*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 8,48*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 5,09*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 7,12*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.