Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2726251/49, LEN ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 49 EN ISO 20345 S3 SRC, Form


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-777464
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2726251-49
EAN/GTIN:
     4030839194768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2726251/49, LEN ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 49 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 75,62*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 75,62*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 76,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,79*
€ 76,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,66*
€ 82,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,85*
€ 81,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-49
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.