Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

20030045, Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-770695
Hersteller:
     Asatex
Herst.-Nr.:
     31000/45
EAN/GTIN:
     4029201014193
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20030045, Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 , Laschenpolster , Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt Sohle: rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig Material: Rindnarbenleder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Weite: 10 Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: Asatex
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,295*
€ 15,905*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 16,68*
Lager 260
1
pro Paar
€ 4,75*
ab € 13,89*
€ 16,76*
20 Tage
k.A.
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 16,78*
1
pro Paar
€ 5,20*
ab € 14,00*
€ 16,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.