Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

20124042, Stiefel Dunlop Dee, Gr. 42, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-770543
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     K580011.42
EAN/GTIN:
     8713197350170
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20124042, Kurzstiefel »Dee« PUROFORT+ – die neueste Generation PUROFORT®-Stiefel Diese hat alle guten Eigenschaften der PUROFORT®-Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben. PUROFORT+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in derallgemeinen Industrie. PUROFORT+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO20347:2004.04.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI). , Leicht an- und auszuziehen , Sohle mit Logo-Profil , Ohne Stahlteile Material: Polyester-Futter Schafthöhe: ca. 25,5 cm Farbe: grün-schwarz, Fabrikat: Dunlop
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 6,57*
€ 7,96*
€ 3,95*
ab € 6,60*
€ 8,00*
€ 8,50*
ab € 6,77*
€ 8,20*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 6,89*
€ 8,36*
€ 3,95*
ab € 7,81*
€ 9,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.