| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-770532 Herst.-Nr.: 72120189 EAN/GTIN: 8713197301349 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20020043, Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA PUROFORT+ – die neueste Generation PUROFORT®-Stiefel Diese hat alle guten Eigenschaften der PUROFORT®-Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben. PUROFORT+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie. PUROFORT+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.04.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI). Zulassung/Norm: EN ISO 20345S5 SRA Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: gelb, Fabrikat: Dunlop |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Arbeitsschutz, STIEFEL, 4272120189, 8713197301349, 142YP43, 650051, 1486085, 8442211/43, Dunlop PVC-Stiefel PROTOMASTOR S5, 8442211, 1181290, SSG-PF/43, 8430844215438, SSG-PF, 1022261 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,07* | € 15,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,68* | € 17,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,79* | € 18,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,06* | € 19,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,53* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|