|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260S-770508 Herst.-Nr.: C462933.40 EAN/GTIN: 8713197039020 |
| | | |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20120040, Sicherheitsstiefel Purofort® »Professional«, S5 CI SRA PUROFORT+ – die neueste Generation PUROFORT®-Stiefel Diese hat alle guten Eigenschaften der PUROFORT®-Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben. PUROFORT+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie. PUROFORT+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.04.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI). Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRA , Langlebig , Schockabsorbierend , Thermische Isolierung bis –20 °C Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: grün, Futter rot, Fabrikat: Dunlop |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Freizeitstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop gummistiefel pu, arbeitsstiefel, dunlop baustiefel, Arbeitsschutz, STIEFEL |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 52,44* | € 58,84* |  |  |  | Lager 260 | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 53,69* | € 60,27* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 55,40* | € 62,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,75* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|