| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-762563 Herst.-Nr.: 1709052 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1008A052, Jacke Eigenschaften: , UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor , Maximal 50 Wäschen Ausführung: , Langform , Umlegekragen , Verdeckte Druckknopfleiste , Eine Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf , Eine Brustinnentasche Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 843 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, blouson planam grau, blouson, blouson 52, Jacke, SCHWEISSERJACKE,GR.52,, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, 4030913015644, 1484272, 1709/52, 1709052, 354070 |
| | |
| |