| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-761918 Herst.-Nr.: RJG-2XL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10286005, Warnschutz-Regenjacke »RJG« und »RJO Eigenschaften: , Wasser- und winddicht Ausführung: , Verschweißte Nähte , Kapuze mit Kragen und Kordelzug , 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel, Schulterreflexstreifen , Zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung , Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr. xxl gelb, pu-jacke gelb, pu-jacke, Jacke, REGENJACKE, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, Sport-Regenjacke, 4029201140045, 1474946, RJG/2XL, RJG, 1117480 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,22* | € 24,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,99* | € 25,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 19,43* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|