Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1169P848, Arbeitshose 1789 555, Gr.48,schwarz/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-754990
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1789-555-32-48N
EAN/GTIN:
     4010365924701
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1169P848, Bundhose »1789« Eigenschaften: , Strapazierfähiges Mischgewebe , Industriewäsche geeignet nach ISO15797 , Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX , Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe , Farblich abgesetzte Funktionen , Perfekte Passform und viel Beweglichkeit Ausführung: , Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz , Ergonomischer Schnitt , Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen , D-Ring zum Befestigen von Accessoires , Zwei Seitentaschen mit einer Geldtasche , Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor) Gewebeverstärkung im Gesäßbereich , Hammerschlaufe , Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche , Verstärkte Zollstocktasche , Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich , Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m², Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
852 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 61,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 54,08*
€ 61,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.