Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

1158P850, Blouson 1787 555, Gr.48/50,dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-754859
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1787-555-53/-50N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1158P850, Blouson »1787« Eigenschaften: , Strapazierfähiges Mischgewebe , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 , Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX , Strapazierfähiges Canvas®-Mischgewebe , Farblich abgesetzte Funktionen , Perfekte Passform und viel Beweglichkeit Ausführung: , Stehkragen , Verdeckter Frontreißverschluss , Zwei Brusttaschen , Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel , Geräumige Seitentaschen , Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich , Armliftsystem für mehr Beweglichkeit , Bewegungsfalten im Rückenteil , Drei Innentaschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m², Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
870 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
€ 3,95*
ab € 39,59*
€ 45,87*
€ 3,95*
ab € 41,83*
€ 46,92*
€ 4,99*
ab € 43,23*
€ 47,76*
€ 4,90*
ab € 44,11*
€ 48,62*
€ 8,50*
ab € 44,55*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 53,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1789 555 13 60N
ab € 39,04*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17895553260N
ab € 32,88*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555346N
ab € 32,16*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -50N
ab € 39,74*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553250N
ab € 37,32*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -54N
ab € 39,48*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553254N
ab € 37,53*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555354N
ab € 35,89*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -58N
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.