Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204054/44, ESD PRO Sole, Ganzflächige Einlegesohle, Größe 44 geeignet für ESD-Si


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-640833
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054-44
EAN/GTIN:
     4030839250013
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

204054/44, ESD PRO Sole, Ganzflächige Einlegesohle, Größe 44 geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr.44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, Sohle, GANZFLÄCHIGE, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,68*
Lager 260
2
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,46*
8 Tage
30
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.