Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2046E044, Sicherheitshalbschuh, VINTAGE Low ESD S3, 721071-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image8
Artikel-Nr.:
     260S-604497
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071-44
EAN/GTIN:
     4030839220382
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2046E044, Sicherheitshalbschuh VINTAGE LOW, ESD, S3 - Rindleder waxy im Vintage-Design - Textilfutter Bioactive - Gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD - Metallfreier Durchtrittschutz - TPU/PU Sohle L10 - Nach EN ISO 20345 S3, Form A, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1140 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuh s3 größe 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, SICHERHEITSHALBSCHUH,, ESD-Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 78,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 78,86*
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 78,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,17*
€ 79,22*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 81,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,80*
€ 91,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,54*
€ 85,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.