Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2007E044, Sicherheitswinterstiefel (Form C), RENZO Winter S3 CI, 65741-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-604442
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     65741-44
EAN/GTIN:
     4030839214923
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2007E044, Sicherheitsschnürstiefel RENZO Winter, S3 CI - Safety-Grip-Sohlenkonzept - Bewährte Passform - Sehr guter Tragekomfort - Robuste Obermaterialien - Besonders rutschfeste Laufsohle - Rindleder - Weblamm - 100% Schurwolle im Flor - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Vlies-Einlegesohle - Metallfreier Durchtrittschutz - Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP 2 - PU-Spitzenschutz - Nach EN ISO 20345 S3 CI, Form C, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1520 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSWINTERSTIEFEL, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 81,24*
Lager 260
13
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 81,25*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 81,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,58*
€ 81,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,07*
€ 87,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,55*
€ 88,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,56*
€ 78,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,01*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.