Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2067E042, Sicherheitsschnürstiefel, RENZO Mid ESD S3, 765841-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-604389
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765841-42
EAN/GTIN:
     4030839212806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2067E042, Sicherheitsschnürstiefel RENZO MID, ESD S3 - Safety-Grip-Sohlenkonzept - Bewährte Passform - Sehr guter Tragekomfort - Robuste Obermaterialien - Besonders rutschfeste Laufsohle - Rindleder - Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Einlegesohle ESD - ESD-fähigeSoftvlies-Brandsohle - Stahlzwischensohle - Grobstollige PU/PU Sohle Safety-Grip 2 - PU-Spitzenschutz - Nach EN ISO 20345 S3, Form B, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1390 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, Halbschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 50,16*
€ 62,71*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 48,36*
€ 63,00*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 63,31*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 63,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,61*
€ 64,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,42*
€ 75,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.