Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005E043, Sicherheitsstiefel, CARL S3 HI, 64461-43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image10
Artikel-Nr.:
     260S-604372
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     64461-43
EAN/GTIN:
     4030839210468
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2005E043, Sicherheitsstiefel CARL, S3 HI - Spezialisten für besondere Einsätze - Materialien und Ausstattungfür jeweilige Arbeitsbereiche optimiert - Grobstollige Profillaufsohle - PU-Spitzenschutz - Rindleder - Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle - Nähte aus hitzebeständigem Kevlar® Garn - Lederfutter - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Funkenschutzmanschette- Stahlkappe - Ganzflächige Einlegesohle Basic grey - Antistatische Softvlies-Brandsohle - Stahlzwischensohle - GUMMI/PU Sohle Safety-Grip 2 - Nach EN ISO 20345 S3 HI/HRO, Form B, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1560 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 69,00*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 71,13*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 73,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,88*
€ 74,05*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 66,06*
€ 78,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,07*
€ 85,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.