Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2055E042, Sicherheitshalbschuh Senex, ESD, S3, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-604328
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     728321-42
EAN/GTIN:
     4030839201800
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2055E042, Sicherheitshalbschuh SENEX, ESD, S3 UNISEX-Modelle ab Gr. 35 lieferbar! - Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo(TM)/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura® - Atmungsaktives Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Ganzflächige Einlegesohle ESD - Metallfreier Durchtrittschutz - TPU/PU-Sohle TRAINERS - Nach EN ISO 20345 S3, Form A - Metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170 GRAMM
UNSPSC:
46181605
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
€ 4,75*
ab € 61,10*
€ 66,34*
22 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 62,33*
€ 67,65*
14 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 62,80*
€ 68,29*
€ 5,50*
ab € 64,4814*
€ 69,9414*
€ 8,50*
ab € 65,15*
€ 70,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204006
ab € 8,84*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,46*
Zubehör
Elten
204040
ab € 8,08*
Zubehör
Elten
204041
ab € 8,01*
Zubehör
Elten
204042
ab € 8,12*
Zubehör
Elten
204043
ab € 8,01*
Zubehör
Elten
204044
ab € 8,07*
Zubehör
Elten
204045
ab € 8,10*
Zubehör
Elten
204046
ab € 8,08*
Zubehör
Elten
204047
ab € 8,05*
Zubehör
Elten
204048
ab € 7,90*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,44*
Zubehör
Elten
204056
ab € 3,49*
Zubehör
Elten
204083-42
ab € 7,41*
Zubehör
Elten
204084-42
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.