Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10115003, T-Shirt Premium, Gr. L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-602539
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     E3000-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10115003, Premium-T-Shirt, schwarz Material: 100 % Baumwolle, 180 g/m² - Single-Jersey, Fabrikat: Promodoro
Weitere Informationen:
GEWICHT:
216 GRAMM
Farbe:
schwarz
Größe:
L/54-56
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt l, Premium-T-Shirt, T-SHIRT, 4250484217975, 1478227, E3000-BLACK/L, 3000/3099, E3000, 1012584
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.