Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3047K011, Handschuh Camapren 722, Gr.11, rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-600472
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072211141E-11
EAN/GTIN:
     4008198772217
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3047K011, Handschuh Camapren® 720/722 Kategorie: III. - Material: Polychloropren, Naturlatex - Ausführung: Stulpe, Profilierung, velourisiert - Eigenschaften: sehr gute Feinfühligkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute chemische Beständigkeit, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen,hohe Elastizität Einsatzbereiche: Arbeiten in Galvanikbereichen, Getränkeindustrie, Automobilindustrie, Metallbearbeitung, Laborbereich, Chemische Industrie, Lebensmittelbereich. EN 388 (1.1.1.1.),EN 374 (AKL), Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Ausführung:
722
Länge:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Farbe:
rot
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198772217, 1481479, 722/11, Camapren 722, 072211141E, 420488
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,89*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,20*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,32*
6 Tage
13
10
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 4,36*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
072210141E
ab € 3,10*
Sonstiges
KCL
072207141E
ab € 3,10*
Sonstiges
KCL
072208141E
ab € 3,10*
Sonstiges
KCL
072209141E
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.