Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3048K009, Handschuh Camatril 730, Gr. 9, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-599609
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073009141E-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3048K009, Handschuh Camatril® 730/732 Kategorie: III Material: Nitril Stärke: ca. 0,4 mm Ausführung: Alle Ausführungen nach EN 388 (2.1.0.1.), EN 374 (AJL) Eigenschaften: Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen, hohe mech. Belastbarkeit, gute Temperaturbeständigkeit, lackindifferent nach KCL- Hausnorm Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Petrochemie, Laborarbeiten, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Druckereien, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Ausführung:
730
Länge:
310 mm
Stärke:
0,4 mm
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh größe 9 grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Arbeitshandschuhe, HANDSCHUH, 4008198773092, 1495247, 730/9, Camatril 730, 073009141E, 543608
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
380
10
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 2,95*
Lager 260
50
10
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,97*
2 Tage
650
10
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,14*
4 Tage
472
10
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
730-8
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,30*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.