Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3046K010, Handschuh Camapren 720, Gr. 10, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-599604
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072010141E-10
EAN/GTIN:
     4008198772002
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3046K010, Handschuh Camapren® 720/722 Kategorie: III. - Material: Polychloropren, Naturlatex - Ausführung: Stulpe, Profilierung, velourisiert - Eigenschaften: sehr gute Feinfühligkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute chemische Beständigkeit, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen,hohe Elastizität Einsatzbereiche: Arbeiten in Galvanikbereichen, Getränkeindustrie, Automobilindustrie, Metallbearbeitung, Laborbereich, Chemische Industrie, Lebensmittelbereich. EN 388 (1.1.1.1.),EN 374 (AKL), Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139 GRAMM
Ausführung:
720
Länge:
300 mm
Stärke:
0,65 mm
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, HANDSCHUH, 4271824256, 4008198772002, 72010, 650133, 1488824, 720/10, Camapren 720, 072010141E, 543607
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
70
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 3,60*
2 Tage
790
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 3,78*
4 Tage
592
10
pro Paar
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 3,90*
8 Tage
110
10
pro Paar
€ 5,39*
ab € 3,57*
€ 3,91*
6 Tage
790
10
pro Paar
€ 5,39*
ab € 3,63*
€ 3,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.