| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-599439 Herst.-Nr.: 11256018 EAN/GTIN: 4260042670593 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4148V100, Schutzhelm INAP-Master-4 Lieferbare Standardfarben: Material: Polyethylen (PE) Helmschalengewicht:ca. 255 g Ausführung: - EN 397 - Heruntergezogenes Nackenteil - Temperaturbeständig bis -20°C - Regenrinne - Seitliche 30 mm-Slots für Gehörschutz - Verstellbar auf die Kopfgrößen 51-64 cm einschließlich halber Größen - Umlaufendes Schweißband - Kinnriemenhalterung seitlich am Kopfband - 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4, Fabrikat: Voss Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 340 GRAMM | Farbe: | apfelgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 4272106022, 4260042670593, 11256018, 606659, 1483032 |
| | |
| |