Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3073A009, Handschuh Vantage 70-761, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-599172
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70-761-XXL
EAN/GTIN:
     0076490485672
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3073A009, Handschuh NEW Vantage® 70-761/765/766/860 Eigenschaften: - Höchster Schnittschutz bei geringem Gewicht - Außergewöhnliche Bewegungsfreiheit - Geringes Gewicht erhöht Tragekomfort gerade bei längerem Arbeiten - Vielseitig einsetzbar, je nach Modell ideal auf den Einsatzbereich abgestimmt - Außerordentlich robust und langlebig, da waschmaschinenfest Ausführung: - Strick-Handschuh aus verschiedenen technischen Fasern Einsatzbereiche: - Automobil-/Transportgewerbe, Metallfertigung: je nach Modell Montagearbeiten, Handling in der Endkontrolle, Arbeiten mit Metallteilen, Arbeiten an der Presse, Schweißarbeiten Vantage® zeichnet sich aus durch exzellente Flexibilität, bemerkenswerten Komfort und höchste Schnittfestigkeit Kategorie III, EN 388 (2.4.4.X.), EN 407 (X1XXXX) Material: - Synthetik-Fasern Kelar®, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Ausführung:
70-761
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell kevlar schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Vantage®, HANDSCHUH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,59*
Lager 260
52
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 13,74*
28 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 111,88008*
€ 129,04008*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 101,12004*
€ 129,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 132,91008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 164,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
70761100
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
70761110
ab € 8,49*
Ähnlich
Ansell
70761060
ab € 8,50*
Ähnlich
Ansell
70761070
ab € 8,49*
Ähnlich
Ansell
70761080
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.