Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3070A008, Handschuh AlphaTec 58-535, 356 mm, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-599165
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-535W-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3070A008, Handschuh AlphaTec® 58-530/535 Kategorie III, EN 388 (4.1.2.1.), EN 374 (JKL) Material: - Nylon, Polymerbeschichtung Eigenschaften: - Hohe Chemikalienfestigkeit - Erhöhte Griffsicherheit durch flüssigkeitsabweisende Nitrilbeschichtung - Direkter Kontakt zwischen Handschuh und Objekt - Komfortablere Passform - AQL: 0,65 Einsatzbereiche: - Umgang mit leichten bis mittelschweren rutschigen mit Chemikalien benetzten Objekten, Umgang mit Chemikalien, Druckindustrie, Automobilindustrie/OEM, Landwirtschaft, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie Ausführung: - Vollbeschichtete Schutzstulpe - 356 mm, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Ausführung:
58-535
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuh, HANDSCHUH, 0076490463038, 1477828
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,66*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,50*
ab € 4,86*
€ 6,75*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 4,84*
€ 6,90*
13 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 6,99*
Lager 260
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58535W100
ab € 4,79*
Ähnlich
Ansell
58535W110
ab € 4,77*
Ähnlich
Ansell
58535W070
ab € 4,77*
Ähnlich
Ansell
58535W090
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.