Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598858 Herst.-Nr.: 8377 EAN/GTIN: 5033848002627 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00111100, X80 Wischtuch 8377 WYPALL* L Wischtücher Innovative Einmal-Wischtücher aus AIRFLEX* Material Das Wischtuch für jeden Einsatz. Durch die patentierte und einzigartige Herstellung des AIRFLEX* Materials bleiben die Zellstofffasern sehr gut erhalten und werden so miteinander verbunden, dass eine offene Struktur entsteht, im Gegensatz zu herkömmlichen Tissue-Wischtüchern. WYPALL* L 10 Wischtücher Leichte Wischvorgänge 15 % weniger Wischtücher gegenüber herkömmlichen Tissue-Produkten. WYPALL* L 30 Wischtücher Leichte bis Mittlere Wischvorgänge Ideal für den Einsatz bei Ölen und Schmierstoffen. WYPALL* X Wischtücher Jedes WYPALL* X Wischtuch verfügt durch das einzigartige HYDROKNIT* Nonwoven-Material über eine hohe Aufsauggeschwindigkeit. HYDROKNIT* ist unser fortschrittlichstes Material, bei dem weiche, saugstarke Zellstofffasern durch Wasserstrahlen fest in ein besonders robustes Spinnvlies aus Polypropylen eingebunden werden. So entstehen schnell aufsaugende, reißfeste und außerordentlich leistungsstarke Wischtücher, die mit anderen Tüchern nicht vergleichbar sind und selbst den schwierigsten Anforderungen gewachsen sind. Die leistungsstarke Alternative zu textilen Putzlappen. Mit dem unschlagbaren Vorteil der stets hygienischen Verfügbarkeit und gleich bleibenden Qualität. WYPALL* X80 Wischtücher Schwere Wischvorgänge Besonders robuste und voluminöse Wischtücher - ideal zum Reinigen schwierigster Oberflächen - 120 g/m² WYPALL* X60 Wischtücher Leichte Wischvorgänge Vielseitige und haltbare Tücher, wirtschaftlich im Einsatz - ideal für leichte Reinigungsvorgängeim industriellen Bereich - 68 g/m² WYPALL* X80 Wischtücher, Großrolle, Weiß, perforiert, geprägt, 120 g/m² Passende Spender: 6155, 6146, Fabrikat: Wypall Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6200 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier weiß einlagig, vlies tuch, kleenex pflegetuch, Allzweck-Wischtuch-Sortiment, WYPALL |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 90,97* | € 109,85* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 90,10* | € 109,86* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,07* | € 112,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 93,92* | € 112,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,16* | € 113,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|