| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598636 Herst.-Nr.: TOKF-XXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1007D005, Einweganzug Tychem® F Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug auf höchstem Niveau Material: Tychem® F Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 Materialvorteile: - Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien - Antistatisch nach EN 1149-1 - Für den Einsatz in Ex-Zonen geeignet - Flüssigkeitsdicht bis 5 Bar - Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet - Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Anzugvorteile: - Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz - Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung - Eingeklebter Rückengummi für erhöhten Schutz Anwendungsbereiche: - Chemische und pharmazeutische Industrie - Dekontamination von verseuchten Böden - Gefahrstoffentsorgung - Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen Anzug auch als TychemF2 zum Schutz gegen anorganische Chemikalien erhältlich! Auch in S, M und XXXL erhältlich., Fabrikat: DuPont Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 604 GRAMM | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, tyvek einwegoverall grau, einmalanzug grau, einmalanzug tyvek, EINWEGANZUG, 5450208004761, 1492060, TOKF/2XL, Auslaufartikel 14022020, TOKF, 1116998 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,17* | € 25,50* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,01* | € 25,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,79* | € 30,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,13* | € 31,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,91* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|