| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598627 Herst.-Nr.: CS500-XXXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10235006, CoverStar® Overall CS500 Material: CoverStar® mit SMMS-Material auf der Rückseite, Schutzklasse PSA Kategorie III Typ 5 + 6 (-5B + -6B) Farbe: weiß VE: 50 Stück je Größe - EN ISO 13982-1:2004 partikeldicht Typ 5 - EN 13034:2005+A1:2009 begrenzt spritzdicht Typ 6 - EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel - EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren - EN 1149-5:2008 Außen- und Innenseite antistatisch - EN 369 Schutz gegen Öle und Schmierstoffe - ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 geeignet für Reinräume - Arm-, Bein- und Taillengummi - Dreiteilige Kapuze - Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze - Dreiteiliger Beinzwickel - 2-Wege-Reißverschluss - Doppelte Reißverschlussabdeckung (grau) - Daumenschlaufe, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 276 GRAMM | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, OVERALL, 4029201124298, 1478090, CS500/3XL, CS500, 1118121 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,43* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,88* | € 3,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,91* | € 4,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,94* | € 4,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|