| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598625 Herst.-Nr.: CS500-XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10235004, CoverStar® Overall CS500 Material: CoverStar® mit SMMS-Material auf der Rückseite, Schutzklasse PSA Kategorie III Typ 5 + 6 (-5B + -6B) Farbe: weiß VE: 50 Stück je Größe - EN ISO 13982-1:2004 partikeldicht Typ 5 - EN 13034:2005+A1:2009 begrenzt spritzdicht Typ 6 - EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel - EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren - EN 1149-5:2008 Außen- und Innenseite antistatisch - EN 369 Schutz gegen Öle und Schmierstoffe - ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 geeignet für Reinräume - Arm-, Bein- und Taillengummi - Dreiteilige Kapuze - Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze - Dreiteiliger Beinzwickel - 2-Wege-Reißverschluss - Doppelte Reißverschlussabdeckung (grau) - Daumenschlaufe, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 276 GRAMM | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall gr.xl weiß kat.iii typ 5/6, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, OVERALL, 4029201124274, 1476929, CS500/XL, CS500, 1118119 |
| | |
| |