Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6040H100, Gehörschutzst. HL Laser Lite,Nachfüllpack,a 200 P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-598432
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1013047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6040H100, Howard Leight Laser Lite - Gehörschutzstöpsel - Hohe Akzeptanz durch poppiges Aussehen - Leichtes Einsetzen durch T-Form - SNR Dämmwerte: 35 dB(A), Hoch = 34 dB(A), Mittel = 32 dB(A), Tief = 31dB(A), Fabrikat: Honeywell
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Band
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 27,69*
5 Tage
222
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 21,82*
€ 27,90*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 28,12*
3 Tage
220
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 22,30*
€ 28,44*
1 Tag
224
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 22,22*
€ 28,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,25*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,77*
Ähnlich
Moldex/Metric
614001
ab € 21,19*
Ähnlich
Moldex/Metric
645101
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.