Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4166V100, Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,minzgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-598410
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     11606029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4166V100, Schutzhelm INAP-Defender-4 Lieferbare Standardfarben: Material: Polyethylen (PE) Helmschalengewicht: ca. 255 g Ausführung: - EN 397 - Helmschale im Nacken heruntergezogen - Aussparungen im Ohrbereich - Seitliche Slots für Gehörschützer - Mit Pin-Lock-Verschluss - Regenrinne - Innenausstattung mit Schweißband - Verstellbar auf die Kopfgrößen 51-64 cm einschließlich halber Größen - Temperaturenbis -30 °C - 4-Punkt-Gurtband - Innenausstattung KAN-90/4 - Zusatzprüfung FPA anerkannt, Fabrikat: Voss
Weitere Informationen:
GEWICHT:
331 GRAMM
Farbe:
minzgrün
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm neongrün, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, INAP-Defender-4, HELM, 4260042671330, 1500655
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 6,95*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 8,31*
8 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 6,93*
€ 8,31*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 8,75*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.