| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598190 Herst.-Nr.: 1005595 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5030H100, Formmasken Serie 5000 Premium Line Honeywell-Einwegmasken nach EN 149:2001 - Nasenbügel mit Farbcodierung entsprechend den Leistungsklassen: FFP1 = Gelb, FFP2 = Grün, FFP3 = Rot - PVC-, Silkon- undlatexfrei In der Dispenserbox. gegen organische Gase und Dämpfe unter MAK, Fabrikat: Honeywell Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 45 GRAMM | Nr.: | 5251 FFP2D OV* | Ausführung: | mit Ventil, umlaufende Dichtlippe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, 5000, FEINSTAUBMASKE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,57* | € 8,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,93* | € 37,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|