Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4194V100, Anstoßkappe VOSS-Cap mod ern style, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-597766
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     12205013
EAN/GTIN:
     4260042673013
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4194V100, "Voss-Cap ""Modern Style"" Vereint geringes Gewicht mit modischem Design Voss-Cap im aktuellen legeren Stil - Anstoßkappe nach EN 812 - Gewicht ca. 130 g - Größeneinstellung von 52-63 cm - Im modernen Baseball - Kappen - Look - Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen - Der Kopfform angepasste flexible Schale - Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser - Für den Einsatz im Industriebereich wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist, u.v.a. Lieferbare Farben: karminrot, kobaltblau, kornblau, silbergrau, flaschengrün, schwarz", Fabrikat: Voss
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Farbe:
kobaltblau
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstosskappen blau, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen, ANSTOßKAPPE, Workcap, Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, 4260042673013, 1502256
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
1
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 12,24*
1 Tag
470
5
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 14,89*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 14,92*
1 Tag
470
1
€ 5,50*
ab € 11,32*
€ 15,00*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12129017
ab € 16,47*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.