Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9013E100, Hautreiniger Kresto Ultra 250ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-597080
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     KSP250ML
EAN/GTIN:
     4016208819012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9013E100, Handreiniger SLIG® SPEZIAL Verschmutzungsarten: - Bei stark haftenden Verschmutzungen durch z.B. Lacke, Harze, Kleber, Ölfarben Besonderheiten: - Spezialhandreiniger - Mit Reibemittel ASTOPON® - Mit Spezial-Lösemittel Beschaffenheit: - Paste -Parfümiert, Fabrikat: STOKO
Weitere Informationen:
GEWICHT:
305 GRAMM
Gebinde:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, kresto handreiniger 250 ml, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Slig®, HAUTREINIGER, 4016208819012, 1484042, KSP250ML, 1061025, PN81901D30-250, 312269
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 4,51667*
€ 5,86*
7 Tage
204
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 7,17*
1 Tag
103
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 5,00*
€ 7,18*
1 Tag
280
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,38*
Lager 260
18
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386567
ab € 2,75*
Ähnlich
Evonik Industries
PN81928
ab € 14,88667*
Ähnlich
Evonik Industries
PN81907 A01
ab € 22,24*
Ähnlich
Evonik Industries
35281
ab € 1,94667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.