Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72016/42, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579206
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72016-42
EAN/GTIN:
     4030839236307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72016/42, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 68,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,54*
€ 68,14*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 68,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,26*
€ 69,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,27*
€ 72,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.