Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72061/47, TOBY Low ESD S3 HI, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S3 HI/


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-512797
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72061-47
EAN/GTIN:
     4030839215074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72061/47, TOBY Low ESD S3 HI, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1290 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 70,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 70,88*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 70,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,29*
€ 71,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,86*
€ 76,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,82*
€ 81,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,81*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.