Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900016/43-46, Business-Socks, Arbeitssocke, Größe 43-46, Farbe Schwarz 98% Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-450440
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900016-43-46
EAN/GTIN:
     4030839193730
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

900016/43-46, Business-Socks, Arbeitssocke, Größe 43-46, Farbe Schwarz 98% Nylon, 2% Elasthan, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, elten arbeitssocken, arbeitssocken, arbeitssocken gr. 43-46, ARBEITSSOCKE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Berufssocke, Flachsenkel, Kordelsenkel, Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,92*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,96*
9 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 7,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-43
ab € 40,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.