Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-447353 Herst.-Nr.: 05020-660-14-L EAN/GTIN: 5707209409386 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05020-660-14/L, 0502066014, Pilotjacke Innsbruck, Größe L, hi-vis orange Safe Arctic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2000 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 2000 g | Produkteigenschaften: | herausnehmbares Kunstpelzfutter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, MASCOT Innsbruck, PILOTJACKE, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,03* | € 140,59* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 115,00* | € 141,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 115,11* | € 141,68* | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 122,30* | € 145,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,07* | € 147,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|