Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71306/43, ADVISER Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-350132
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-43
EAN/GTIN:
     4030839144121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71306/43, ADVISER Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Rindleder, Lederfutter MONO-PU Sohle BUSINESS, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1030 GRAMM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 83,49*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 83,51*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 83,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,04*
€ 83,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,28*
€ 88,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,73*
€ 97,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,00*
€ 80,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.