| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742725 Herst.-Nr.: SUMM FIVE - W43-43 EAN/GTIN: 8712843695351 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210529043, Sicherheitsschnürstiefel »SUMM FIVE«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: , BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit Fußbett: Mesh Sohle: PU/TPU Material: Vollnarbenleder, Textil Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD, Fabrikat: Bata |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel 43, Schuh, SCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,03* | € 135,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,32* | € 135,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,39* | € 136,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,03* | € 136,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,76* | € 151,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|