| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682911 Herst.-Nr.: 19001-449-1709-3XL EAN/GTIN: 5711074816743 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19001-449-1709/3XL, 190014491709, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 3XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1200 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifarbig | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Service-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,70* | € 168,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,53* | € 168,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,91* | € 172,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,30* | € 174,31* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,69* | € 206,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|