| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1119668 Herst.-Nr.: 1324 5353-9955-26 EAN/GTIN: 4053813220291 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13245353-9955/26, 1324 5353-9955-26, PULSSCHLAG Jacke, Größe 26 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² schwarz/mittelrot, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 712 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, PULSSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 59,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,55* | € 59,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,39* | € 64,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,95* | € 65,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,53* | € 66,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|