| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1118499 Herst.-Nr.: 1041 7322-9955-M EAN/GTIN: 4053813379180 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10417322-9955/M, 1041 7322-9955-M, Winter Softshell Jacke, Größe M 96% Polyester / 4% Elasthan Grammatur ca. 320 g/m² schwarz/mittelrot, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1282 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, schwarz arbeitshose m, arbeitshosen schwarz, arbeitshose m, WINTER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,42* | € 96,82* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,58* | € 96,84* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,84* | € 97,74* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,65* | € 101,19* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,27* | € 109,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|