Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100979-271-D84, Hose High Vis, Größe D84 Farbe: Warnschutz-Orange/Marine 80% Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 100979-271-D84 High Vis Hose Kl. 1 2032 PLU Warnschutz-Orange/Marine D8
Fristads 100979-271-D84 High Vis Hose Kl. 1 2032 PLU Warnschutz-Orange/Marine D8
Fristads 100979-271-D84 High Vis Hose Kl. 1 2032 PLU Warnschutz-Orange/Marine D8
Artikel-Nr.:
     260S-1077964
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100979-271-D84
EAN/GTIN:
     7322302504745
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100979-271-D84, Hose High Vis, Größe D84 Farbe: Warnschutz-Orange/Marine 80% Polyester, 20% Baumwolle Verstärkungen: 100% Polyamid, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
976 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
33
€ 5,99*
ab € 57,24*
€ 74,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 74,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 91,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,90*
€ 93,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100979-271-C44
ab € 57,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.